※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
シャンク径d(Φmm)
40
注文コード
37214021
品番
A40T-DCLNL12
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・シャンク径d
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
688-8925
切刃長さ(mm)
12.9
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。