※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
13.4
刃長(mm)
30
注文コード
37214466
品番
AJX08R222SA20S
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
高送り用ラジアスカッタ。
強固なチップクランプで、安定した切削が可能。
アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
刃先径(Φmm)
22
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
刃径(mm)
13.4
トラスコ品番
657-0615
刃長(mm)
30
有効長(mm)
30
商品説明動画
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
参考になった