※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
38.3
刃長(mm)
50
注文コード
37214545
品番
AJX12-050A04R
参考基準価格(税別)
¥78,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
高送り用ラジアスカッタ。
強固なチップクランプで、安定した切削が可能。
アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
刃先径(Φmm)
50
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
22
刃数
4
刃径(mm)
38.3
トラスコ品番
657-0691
刃長(mm)
50
商品説明動画
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
参考になった