※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
正面フライス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
32
全長(mm)
40
注文コード
37216295
品番
APX3000-032A05RA
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
32
有効長(mm)
10
全長(mm)
40
刃数
5
トラスコ品番
685-3200
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
32
機械側接続径(mm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった