※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
正面フライス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
63
全長(mm)
40
注文コード
37216322
品番
APX3000-063A08RA
参考基準価格(税別)
¥88,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
63
有効長(mm)
10
全長(mm)
40
刃数
8
トラスコ品番
685-3234
シャンク径(mm)
22
刃径(mm)
63
機械側接続径(mm)
55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった