三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
正面フライス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
35
刃長(mm)
45
全長(mm)
260
注文コード
37216697
品番
APX3000R353SA32ELA
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
35
有効長(mm)
45
全長(mm)
260
刃数
3
トラスコ品番
655-9271
刃長(mm)
45
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった