※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ハイレーキエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37216785
品番
APX4000R323SA32SA
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
32
有効長(mm)
45
全長(mm)
125
刃数
3
トラスコ品番
687-5645
刃長(mm)
45
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった