※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ハイブリッドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
16
刃長(mm)
50
全長(mm)
175
注文コード
37216864
品番
AQXR162SN16L
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
16
有効長(mm)
50
全長(mm)
175
刃数
2
刃長(mm)
50
シャンク径(mm)
16
トラスコ品番
657-1115
刃径(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった