※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ハイブリッドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
17
刃長(mm)
30
全長(mm)
120
注文コード
37216934
品番
AQXR172SA16S
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
17
有効長(mm)
30
全長(mm)
120
刃数
2
刃長(mm)
30
シャンク径(mm)
16
トラスコ品番
657-1182
刃径(mm)
17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった