※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ハイブリッドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
70
刃長(mm)
70
全長(mm)
170
注文コード
37217022
品番
AQXR502SN42S
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
50
有効長(mm)
70
全長(mm)
170
刃数
2
刃長(mm)
70
シャンク径(mm)
42
トラスコ品番
685-4028
刃径(mm)
70
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった