ベッドサイドテーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37217399 品番CA-3630
12月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

シリンダー式レバーで簡単に高さ調節でき、天板は広々使えるサイズ(400×900mm)です。

材質本体/アルミニウム合金・スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板/メラミン化粧版 質量(kg)15.9 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×640〜940 フレーム高さ(mm)ベースフレーム:25 アズワン品番7-5843-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする