うごけば〜ぁ5

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37217417 品番CAC-080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

品番:CAC-080 は立位の際に安定感があり、移動時のつかまり立ちがしやすいです。品番:CAC-070 はグリップ部が一段低いので、自然な立ち上がりが可能です。立ち上がりの際に体重移動がしやすい形状です。おじぎ姿勢が取りやすいです。

材質本体フレーム/スチール製、グリップ/発泡ゴム 質量(kg)7.2 タイプフラットタイプ 本体寸法(長さL×高さH)(mm)1190×500 アズワン品番7-5844-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする