※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
37217826
品番
AZS3040-120
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥3,865
販売価格(税別)
¥
3,514
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ドリリングもできる高能率アルミ加工用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
ノンコート
刃数
3
刃径(Φmm)
4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
用途
アルミ加工用
トラスコ品番
357-3125
質量(g)
884
首下長(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応