信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 介護皿
業務用樹脂食器 凛
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37218564
品番
5003-IV
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
陶器より割れにくく、非常に軽量な樹脂材料の食器です。
材質
機能性樹脂
色
アイボリー
種別
飯椀(小) 身
寸法(mm)
120×120×68
質量(g)
94
アズワン品番
7-5933-02
容量(mL)
500
耐熱温度(℃)
140(電子レンジ、スチコン、再加熱カート対応)