信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 介護皿
業務用樹脂食器 凛
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37218598
品番
5017-KK
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
陶器より割れにくく、非常に軽量な樹脂材料の食器です。
材質
機能性樹脂
色
こはく
種別
角型小鉢 身
寸法(mm)
112×112×47
質量(g)
84
アズワン品番
7-5933-04
容量(mL)
280
耐熱温度(℃)
140(電子レンジ、スチコン、再加熱カート対応)