5009-KK 業務用樹脂食器 凛 信濃化学工業 37218677

業務用樹脂食器 凛

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
こはく
寸法(mm)165×165×35
内容量1個注文コード37218677品番5009-KK
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

陶器より割れにくく、非常に軽量な樹脂材料の食器です。

材質機能性樹脂こはく種別深皿 身寸法(mm)165×165×35質量(g)123アズワン品番7-5933-09容量(mL)405耐熱温度(℃)140(電子レンジ、スチコン、再加熱カート対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-18
用途: 父の食事の置き用意として
その他業種

しっかり食洗機、レンジにと対応してくれそうです。耐久性もお値段どおりあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする