信濃化学工業
業務用樹脂食器 凛
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
黒
茶
アイボリー
柿色
こはく
赤茶
朱
黒
寸法(mm)
165×165×41
132×132×75
120×120×68
112×112×47
101×101×70
165×165×35
133×133×27
122×122×25
112×112×36
90×90×21
165×165×41
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37218799
品番
5009-BK
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
陶器より割れにくく、非常に軽量な樹脂材料の食器です。
材質
機能性樹脂
色
黒
種別
深皿 蓋
寸法(mm)
165×165×41
質量(g)
94
アズワン品番
7-5933-18
耐熱温度(℃)
140(電子レンジ、スチコン、再加熱カート対応)