※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ハイレーキエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
63
注文コード
37220994
品番
BXD4000-063A05RB
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
63
有効長(mm)
15
全長(mm)
50
刃数
5
シャンク径(Φmm)
22
トラスコ品番
659-0381
刃長(mm)
15
刃径(mm)
63
機械側接続径(mm)
70
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
アルミニウム合金 ・ 難削材切削用カッタ BXD
参考になった