三菱マテリアル
ハイレーキエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
28
全長(mm)
125
注文コード
37221107
品番
BXD4000R282SA25SA
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
125
刃数
2
刃先径(Φmm)
28
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
15
トラスコ品番
298-6434
有効長(mm)
50
刃径(mm)
28
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
アルミニウム合金 ・ 難削材切削用カッタ BXD
参考になった