※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイレーキエンドミル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)32 全長(mm)200 注文コード37221134 品番BXD4000R322SA32LB
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は刃径・全長など24種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)200 刃数2 刃先径(Φmm)32 シャンク径(Φmm)32 刃長(mm)15 トラスコ品番659-0489 有効長(mm)80 刃径(mm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

アルミニウム合金 ・ 難削材切削用カッタ BXD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする