曜日別特売
BXD4000R403SA42SB ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル 37221247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイレーキエンドミル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)40全長(mm)170注文コード37221247品番BXD4000R403SA42SB
参考基準価格(税別)¥84,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
全長(mm)170刃数3刃先径(Φmm)40シャンク径(Φmm)42刃長(mm)15トラスコ品番659-0519有効長(mm)80刃径(mm)40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

アルミニウム合金 ・ 難削材切削用カッタ BXD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする