※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
アルミ加工専用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2
3
4
5
6
8
10
12
0.5
1
1.5
2
2.5
シャンク径(Φmm)
4
6
8
10
12
4
刃長(mm)
3
4.5
9
6
12
7.5
15
20
25
18
30
0.75
1.5
2.25
3
3.75
全長(mm)
45
50
80
90
45
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37222166
品番
CAS2020-0300
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途
アルミ加工用
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
357-3036
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応