徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
オープンマジックV
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37222536
品番
7031
12月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
前足部全開で履きやすく甲と足首のベルトで安定調節、通気性も抜群です。
色
紺
サイズ(cm)
24〜24.5
材質
表材/PS(ポリエステル)、内素材/メッシュ、底材/EVA(合成底)
サイズ
LL
標準質量(g/片足)
約170(Lサイズ)
足幅
5E
アズワン品番
7-6196-04