ダブルマジックVニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37222606 品番 1107
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

オシャレなニットで足元を華やかに着飾ります。

ピンク サイズ(cm)22〜22.5 材質PS(ポリエステル)、底材/EVA(合成底) サイズM 標準質量(g/片足)約170(Lサイズ) アズワン品番7-6197-02 足まわり(cm)23.1 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする