徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックVニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37222728
品番
1107
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
オシャレなニットで足元を華やかに着飾ります。
色
ベージュ
サイズ(cm)
25〜25.5
材質
PS(ポリエステル)、底材/EVA(合成底)
サイズ
3L
標準質量(g/片足)
約170(Lサイズ)
アズワン品番
7-6198-05
足まわり(cm)
25.2
性別
女性用