ベスケアアルコール綿

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚×200包) 注文コード37222834 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びしやすく衛生的な個装タイプです。
1包2枚入りで使いやすくなっています。

成分【薬液100mL中】日局エタノール/83mL、日局精製水/適量 材質綿100% タイプ個装タイプ アズワン品番7-6207-02 カット綿寸法(mm)40×40 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37222816
2020-05-01
用途:
身の回りの消毒
その他業種

この時期に持ち歩けるので便利です。もうちょっと大きいと良かったけど、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする