高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の リハビリ・生活補助
高田ベッド製作所の レクリエーション用品
ピットレッグプレス
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37224155
品番
TB-1396
参考基準価格(税別)
¥306,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。
負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
膝の曲げ伸ばしによる太もも前後と脚全体を含めた下半身の改善運動。
材質
マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)
約29
色
ライトグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×1150×930
アズワン品番
7-6228-05
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×410
前座高(mm)
350・490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000