徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ケアフルV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37224706
品番
7042
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
足先まで大きく開いて履きやすく履かせやすい仕様です。
立体縫製によりスマートなデザインです。
色
ワイン
サイズ(cm)
23.0〜23.5
材質
ポリエステル、底材/合成底(EVA)
サイズ
L
標準質量(g/片足)
約215(Lサイズ)
アズワン品番
7-6232-03
足囲
5E