徳武産業
SUTTO FIT スットフィット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
25~26
22~23
23.5~24.5
25~26
26.5~27.5
色
ナイトブルー
ラズベリー
ナイトブルー
シャンパン
ミストグレー
インディゴ
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37225065
品番
2246
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
すっと履ける。フィットする。
足裏にフィットするインソールと底が一体形状になっています。
色
ナイトブルー
サイズ(cm)
25~26
材質
表/ポリエステル65%・綿35%、内/ポリエステル100%、中底/ポリエステル75%・綿25%、底材/ゴム
サイズ
LL
標準質量(g/片足)
約100(Lサイズ)
アズワン品番
7-6251-03