アズワン
アズワンの 体重計・体組成計
アズワンの 体重計
身長計付体重計[検定付]
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37225214
品番
MS4900+HM200D
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥174,240
販売価格(税別)
¥
158,400
バスケットに入れる
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)
360×520×1090
質量(kg)
約12
測定範囲
【身長】1200〜2000mm(デジタル)【体重】2〜150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100〜150kgまで/200g、精度等級:3級
電源
ACアダプター(付属)または単3乾電池×6本(テスト用付属)または単4乾電池×2本(テスト用付属)
機能
ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
8-1222-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
検定付き商品のためユーザー様名と使用地域を確認する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000