WSK-1011 電子血圧計 日本精密測器 37226429

電子血圧計

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード37226429品番WSK-1011
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。
エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。
測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。

付属品キャリングバッグ仕様腕帯:エムカフ測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分質量(g)約110電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27測定方法オシロメトリック法機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ電池寿命300回アズワン品番8-6402-01メモリー機能60回×2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000適合手首周(cm)12.5~22.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-28
用途: 体調が気になるとき。
有限会社広瀬造園卸売・小売業

見やすくブザーもなり,本当良い商品に大満足で使用させていただいています。

対象商品 : 37226429
2020-09-02
用途: 朝晩の血圧測定
医療・福祉・介護関連業

素早く測定できて、使いやすいです。画面も大きくて見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする