アズワン
アズワンの 体温計
アズワンの わき式体温計
電子体温計[病院用]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
37227296
品番
ET-C205H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体・ケースともに防水性能を備え、アルコール消毒も可能です。
腋が開いている高齢者もしっかり測定できるズレにくい先端形状です。
検温部位
腋下
測定方式
予測(平均30秒)・実測(約10分)
質量(g)
約13
電源
LR41ボタン電池×2個(交換不可)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
17.6×129×12.6
アズワン品番
8-9483-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AABZX00106
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器