C-CTR 4017-12-4 超硬エンドミル テーパ ユニオンツール 37233217

超硬エンドミル テーパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37233217 品番C-CTR 4017-12-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は135種類から選べます 他の種類を見る
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数4 刃長(mm)12 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 トラスコ品番341-3225 刃径(Φmm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする