ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの テーパー超硬エンドミル
超硬エンドミル テーパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37233262
品番
C-CTR 4017-20-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
135
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
4
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
341-3276
刃径(Φmm)
1.7