※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2B16)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)12 作動方式複動片ロッド 注文コード37238382 品番CJ2B16-12Z
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はストローク・作動方式・ストロークAなど378種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)12 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端金具(-) 金具なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37238346
2018-03-05
用途:
機械のメンテナンス

何の問題もなく使用しています。しいていえば納期が早ければ 嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする