三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37238485
品番
CRN2XLRBD0050R005N06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,260
この商品は
刃径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
0.5
有効長(mm)
0.8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
688-8232
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった