三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
37238835
品番
CRN2XLRBD0400R030N20
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
6
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
688-8585
材質
極超微粒子超硬
質量(g)
25
刃径(Φmm)
4
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった