※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
銅電極加工用4枚刃CRNエンドミル(J)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
5
注文コード
37238941
品番
CRN4JCD0500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
5
有効長(mm)
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
661-0986
刃長(mm)
20
刃径(mm)
5
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった