※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
銅電極加工用4枚刃CRNエンドミル(J)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37238966
品番
CRN4JCD0800
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
8
有効長(mm)
25
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
トラスコ品番
661-1001
刃長(mm)
25
刃径(mm)
8
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった