三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ部品
三菱マテリアルの ねじ/ボルト
部品
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法e(mm)
1.8
トラスコ品番
259-2878
角度θ(°)
90
注文コード
37239291
品番
CS200T
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
寸法e・トラスコ品番・角度θ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
259-2878
寸法d(mm)
1.6
寸法a(mm)
3.2
寸法e(mm)
1.8
寸法b(mm)
M2.0×0.40
寸法c(mm)
5.0
トルク(N・m)
0.5
角度θ(°)
90
ドライブサイズ
T6