※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-UMD2107-100 ユニマックスドリル ユニオンツール 37240454 C-UMD2107-100 ユニマックスドリル ユニオンツール 37240454

ユニマックスドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.07 シャンク径(Φmm)3 溝長(mm)10 注文コード37240454 品番C-UMD2107-100
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥1,801
販売価格(税別)
1,637
この商品は刃径・シャンク径・溝長など364種類から選べます 他の種類を見る

バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 刃径(Φmm)1.07 溝長(mm)10 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途一般鋼用、アルミ用 トラスコ品番302-3907 質量(g)884 先端角(°)150 表面処理UT ミクロコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする