ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率超硬エンドミル CZS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37243333
品番
CZS4070-1050
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥5,966
販売価格(税別)
¥
5,424
バスケットに入れる
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
10.5
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
用途
部品加工用、一般鋼用
トラスコ品番
341-4230
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応