※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
非鉄加工用ドリル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37244672
品番
DCSSMD0280
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.8
溝長(mm)
21.6
全長(mm)
60.6
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
662-0825
材質
極超微粒子超硬
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング