※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1個
寸法b(mm)
25
25
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37244995
品番
DDHNR2525M-1504
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
100
クランプシステム
ダブルクランプ方式
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
358-0253
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。