DDJNL2020K-1504 ホルダ 京セラ 37245004

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本
寸法b(mm)20
内容量1本注文コード37245004品番DDJNL2020K-1504
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93クランプシステムダブルクランプ方式チップ逃げ角(°)0トラスコ品番358-0261寸法b(mm)20寸法h(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする