京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1個
寸法b(mm)
25
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37245056
品番
DDJNR2525M-1504
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
ダブルクランプ方式
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
358-0296
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。