DNGN110312 MBS140 チップ DNGN 三菱マテリアル 37245372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNGN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
内容量1個注文コード37245372品番DNGN110312 MBS140
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなしトラスコ品番288-9374材質MBS140形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする