DSM 140-021-16B-1.5D カムドリルホルダ イスカル 37246264

カムドリルホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37246264 品番DSM 140-021-16B-1.5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,900
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)14 有効長(mm)21 全長(mm)90.3 トラスコ品番338-5701 シャンク径(Φmm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37246264 DSM 140-021-16B-1.5D 10635345 DCN 140-021-16R-1.5D X 先端交換式ドリルホルダー イスカル X 先端交換式ドリルホルダー イスカル 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする