DSM 160-080-20A-5D カムドリルホルダ イスカル 37246325

カムドリルホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37246325 品番DSM 160-080-20A-5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,300
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)16 有効長(mm)80 全長(mm)153.9 トラスコ品番338-5752 シャンク径(Φmm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37246325 DSM 160-080-20A-5D 40687726 DCN 160-080-20R-5D ホルダ DCN イスカル ホルダ DCN イスカル 1個 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする