DSM 180-027-25B-1.5D カムドリルホルダ イスカル 37246352

カムドリルホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37246352 品番DSM 180-027-25B-1.5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)18 有効長(mm)27 全長(mm)109.4 トラスコ品番338-5779 シャンク径(Φmm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37246352 DSM 180-027-25B-1.5D 10635494 DCN 180-027-25R-1.5D X 先端交換式ドリルホルダー イスカル X 先端交換式ドリルホルダー イスカル 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする